Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise JG535A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-20085281
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JG535A
EAN/GTIN:
887111188830
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
business-switch
HP 5500/5120 10GBASE-T Modul mit 2 Anschlüssen: 10GBASE-T-Module mit 2 Anschlüssen für HP 5120 EI, 5500SI/EI/HI Switches. Bietet 2 RJ-45-Kupferanschlüsse, 1000BASE-T oder 10GBASE-T, zwei Geschwindigkeiten. Unterstützt EEE 802.3az. Kann für kostengünstige Stapelsysteme verwendet werden.
Konnektivität
• 100 m über Cat 7 oder Cat 6a. : Bis zu 100 m Entfernung über RJ-45 Kupferkabel. * 55 m über Cat 6 oder Cat 5e
Leistung
• Skalierbares IRF-Stacking: bietet zusammen mit dem HP IRF-Stacking-Kabel eine virtuelle Chassislösung
Garantie und Support
• Lebenslange Garantie: solange Sie Eigentümer des Produkts sind, mit erweitertem Hardwareaustausch am nächsten Arbeitstag (in den meisten Ländern verfügbar)†
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
Leistungen
Kompatibilität
HP 5500/5120
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
170.2 x 294.6 x 55.9 mm
Gewicht
320 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Switch-Module
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 231,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots
HP
JE068A
€ 679,61*
Zubehör
C2G 10m Cat6 Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
C2G
83412
€ 21,55*
Zubehör
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83388
€ 10,52*
Zubehör
HPE 5120-48G EI TAA-compliant Switch with 2 Interface Slots
HP
JG246A
€ 681,03*
Zubehör
HPE 5500-24G-PoE+-4SFP HI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
HP
JG541A
€ 946,63*
Zubehör
HPE 5500-24G-PoE+EI Managed Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JG241A
€ 1.361,88*
Zubehör
HPE 5500-24G-SFP EI TAA-compliant Switch with 2 Interface Slots
HP
JG249A
€ 2.768,87*
Zubehör
HPE 5500-24G-SFP HI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
HP
JG543A
€ 2.149,60*
Zubehör
HPE 5500-48G-PoE+ SI Managed Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JG239A
€ 2.520,72*
Zubehör
HPE 5500-48G-PoE+-4SFP HI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
HP
JG542A
€ 1.665,18*
Zubehör
HPE A 5120-24G EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP
JE068-61101
€ 464,35*
Zubehör
HPE A 5120-24G EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP
JE066-61101
€ 467,66*
Zubehör
HPE A 5120-24G EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP
JE066A#ABB
€ 679,14*
Zubehör
HPE A 5120-24G-PoE Power over Ethernet (PoE) Schwarz
HP
JG236A
€ 1.941,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.