Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HP 5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-JE068A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JE068A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die HP 5120 EI Switch-Serie bietet Flexibilität, Skalierbarkeit und geringe Gesamtbetriebskosten dank zuverlässiger Funktionen für Stacking, statisches Layer-3-Routing, PoE+, ACLs und IPv6. Die HP IRF-Technologie (Intelligent Resilient Framework) erstellt ein virtuelles Fabric durch Verwaltung mehrerer Switches als ein logisches Gerät. Auf diese Weise wird die Ausfallsicherheit, Leistung und Verfügbarkeit des Netzwerks erhöht und gleichzeitig die Komplexität der Betriebsabläufe reduziert. Die HP 5120 EI Switch-Serie kann im HP Intelligent Management Center (IMC) verwaltet werden, um eine einzelne Ansicht der gesamten Netzwerkinfrastruktur zu bieten, und umfasst Lifetime Warranty 2.0 mit 3 Jahren Telefonsupport rund um die Uhr.
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 679,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,61*
€ 808,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,45*
€ 800,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,81*
€ 791,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,80*
€ 772,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,54*
€ 718,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 5500 1-port 10GbE XFP Module Netzwerk-Switch-Modul
HP
JD361B
€ 623,83*
Zubehör
HP 5500 2-port 10GbE Local Connect Module
HP
JD360B
€ 142,68*
Zubehör
HP 5500 2-port 10GbE XFP Module Netzwerk-Switch-Modul
HP
JD359B
€ 745,37*
Zubehör
HP 5500/4800 2-port GbE SFP Module Netzwerk-Switch-Modul
HP
JD367A
€ 108,18*
Zubehör
HP JD097C InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz
HP
JD097C
€ 140,12*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
€ 46,36*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
€ 38,99*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
€ 40,95*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
€ 52,92*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
€ 113,92*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
€ 65,43*
Zubehör
HP X130 10G SFP+ LC LRM Transceiver Netzwerk-Transceiver-Modul
HP
JD093B
€ 255,79*
Zubehör
HP X130 10G XFP LC LR Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
JD108B
€ 181,28*
Zubehör
HP X130 10G XFP LC SR Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s
HP
JD117B
€ 236,34*
Zubehör
HP X135 10G XFP LC ER Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
JD121A
€ 342,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.