Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnacle Dazzle DVD Recorder HD Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnacle Dazzle DVD Recorder HD Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut USB 2.0
Pinnacle Dazzle DVD Recorder HD Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut USB 2.0
Pinnacle Dazzle DVD Recorder HD Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19882813
Hersteller:
     Pinnacle
Herst.-Nr.:
     DDVRECHDML
EAN/GTIN:
     735163141696
Suchbegriffe:
Corel Lizenzen
Videobearbeitung
Videobearbeitungssoftware
Video CaptureCard
Hauchen Sie Ihren Videos mit Dazzle® DVD Recorder HD neues Leben ein! Zeichnen Sie Clips mit dem Videoaufnahmegerät in hoher Qualität auf. Und verwandeln Sie sie anschließend in tolle Filme mit der Videobearbeitungssoftware Pinnacle Studio™ for Dazzle. Importieren Sie schnell Videos und Fotos von VHS-, Hi8- und V8-Kameras und aus anderen analogen Quellen, wie z. b. Spielesysteme und sogar DVD-Player. Bearbeiten Sie Szenen und geben Sie Ihrem Werk mit Übergängen, Titeln und Effekten auf professionellem Niveau den letzten Schliff. Geben Sie Ihre Filme überall weiter – auf DVD, YouTube™, Facebook®, über Mobiltelefone, Tablets, PlayStation 3 und Xbox®.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaut
Ja
Hostschnittstelle
USB 2.0
gefangen von
DVD Player, Digitalkamera, HI8, V8
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Dateiformate
Export video format unterstützt
H.264
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Software-CD
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
2
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Composite Video-Eingang
1
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
DirectX 9+ DVD-Rom
Minimum Prozessor
Intel Core i3/AMD A4 3.0 GHz
Min. benötigter RAM
4096 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
3 GB
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Video Grabber, Videokarte, Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, videokarte usb, corel lizenzen, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.