Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondator LiftFix Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondator LiftFix Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
Kondator LiftFix Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
Kondator LiftFix Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
Kondator LiftFix Tischmontierte CPU-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19768289
Hersteller:
     Kondator
Herst.-Nr.:
     427-CS18
EAN/GTIN:
     4054842127339
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
330 x 50 x 100 mm
Paketgewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: cpu halter kondator, cpu halter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.