Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 96011 Bewegungsmelder Mikrowellen-Sensor Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 96011 Bewegungsmelder Mikrowellen-Sensor Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Goobay 96011 Bewegungsmelder Mikrowellen-Sensor Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19688468
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96011
EAN/GTIN:
     4040849960116
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmelder mit Microwellensensor Hochpräziser Radar Bewegungsmelder, LED geignet - Hochpräziser Bewegungsmelder mit Radar-Technologie zur Montage in Lampengehäusen. - HF System 5,8 GHz; CW Radar; ISM Band LED geeignet und für Leuchtmittel mit geringen Grundlasten wie LED und Energiesparlampen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
47 x 93 x 45 mm
Maximale Reichweite
8 m
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einbauhöhe (min)
1.5 m
Einbauhöhe (max)
3.5 m
Entdeckungswinkel
360 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Mikrowellen-Sensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.