Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Range+ 1200AC WLAN 1200 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Range+ 1200AC WLAN 1200 Mbit/s
Manhattan Range+ 1200AC WLAN 1200 Mbit/s
Manhattan Range+ 1200AC WLAN 1200 Mbit/s
Manhattan Range+ 1200AC WLAN 1200 Mbit/s
Manhattan Range+ 1200AC WLAN 1200 Mbit/s
Manhattan Range+ 1200AC WLAN 1200 Mbit/s
Manhattan Range+ 1200AC WLAN 1200 Mbit/s
Manhattan Range+ 1200AC WLAN 1200 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19658240
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     525572
EAN/GTIN:
     766623525572
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
USB
Ja
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Ja
Chipsatz
RTL8812AU
Zertifizierung
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Link/Act-LED
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
871 mm
Gewicht
160 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,300,867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, WEP, WPA, WPA2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.