Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Fast Ethernet USB 2.0 Adapter 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Fast Ethernet USB 2.0 Adapter 100 Mbit/s
LogiLink Fast Ethernet USB 2.0 Adapter 100 Mbit/s
LogiLink Fast Ethernet USB 2.0 Adapter 100 Mbit/s
LogiLink Fast Ethernet USB 2.0 Adapter 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1963792
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieser Kompaktadapter von Logilink ermöglicht den Betrieb von Geräten mit 10 oder 100 MBit Netzwerkanschluss an einem USB 2.0 Port. Ideal geeignet als 2.te Netztwerkkarte oder für Computer oder Notebooks, die über keine Netzwerkkarte verfügen. Der Adapter verfügt über eine automatische Geschwindigkeitserkennung und zeigt via LED den Status im Netzwerk sowie am USB Port an.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenrate
10/100 Mbps
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.