| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-19616413 Herst.-Nr.: 19695 EAN/GTIN: 4250234596954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universal kompatibel Der 16-Kanal-Funkauslöser walimex pro Operater USB Plus ermöglicht eine kabellose Auslösung Ihres Blitzes über eine Entfernung von bis zu 5 Metern. Der Empfänger kann einfach am Blitzgerät befestigt und mit dem Sender per Hand oder am Blitzschuh der Kamera ausgelöst werden. Dabei ist das Set äußerst flexibel im Einsatz: Es ist kompatibel mit dem walimex pro light shooter, dem walimex pro Delta Transceiver oder auch mit jedem Blitzgerät, das über einen USB-Anschluss verfügt.
Vielfältige Funktionen und Einstellungen Dank zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten ist das Set weit mehr als nur ein drahtloser Blitzauslöser. 16 mögliche Kanäle erlauben das Auslösen mehrerer Blitze, welche durch die Aufteilung in Gruppen wiederum mit unterschiedlichen Leistungen angesteuert werden können. Für eine optimale Leistungseinstellung kann dabei jedes Blitzgerät über den Sender individuell gesteuert oder deaktiviert werden. Der Fernauslöser kann alternativ dazu auch als reine Fernsteuerung für den Blitz verwendet werden. Je nach Belieben kann auch der Signalton und die Einstelllampe bzw. der AF-Fokussierungslichtstrahl ein- oder ausgeschaltet werden. Das Leistungsverhältnis des Blitzes kann in zwei Modi angezeigt werden. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Auslöser | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Maximale Reichweite | 5 m | ![](/p.gif) | Anzahl Kanäle | 16 Kanäle | ![](/p.gif) | Blitzsynchronzeit | 1/250 s | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 85 g | Lieferumfang | Anzahl | 2 | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |