Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21045 LED-Lampe 9,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM21045 LED-Lampe 9,5 W E27
Megaman MM21045 LED-Lampe 9,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19380137
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
  • Energieeffizienz A+ - Angenehmes warmweißes Glühlampenlicht - Sofortstart - 100% Helligkeit - Gutes Preis-Leistungsverhältnis - Einstiegs-Serie; ideal für Privatanwendungen - Gewohntes Glühlampendesign
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
125 mm
Leistungen
Lampenleistung
9.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
810 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Technische Details
Glühbirnengröße
A60
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.