Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PRGS-UNV-S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PRGS-UNV-S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Peerless PRGS-UNV-S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Peerless PRGS-UNV-S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Peerless PRGS-UNV-S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19176998
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PRGS-UNV-S
EAN/GTIN:
     735029281863
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Höhe
122 mm
Tiefe
448 mm
Gewicht
2320 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
22 kg
Produktfarbe
Silber
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 15 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,64*
€ 308,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.