Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-VPN20 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-VPN20 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
ALLNET ALL-VPN20 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18651880
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-VPN20
EAN/GTIN:
     4038816001115
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
SDSL Router
Der ALLNET ALL-VPN20 ist ein VPN Firewall Router für kleine und mittlere Unternehmen. Über zwei WAN Ports lassen sich zwei beliebige Breitbandanschlüsse in passender Kombination, wie ADSL2+, VDSL, SDSL, etc. über einen Router vereinen. Die Loadbalancing Funktionalität liefert einen Lastausgleich nach Sitzungen, Diensten oder IP-Adressen und sorgt für eine Optimierung der Bandbreitennutzung. Durch die integrierte Hardware-NAT Beschleunigung kommt es zu einer zusätzlichen Leistungssteigerung. Der ALL-VPN20 ist für Netzwerke mit bis zu 50 Usern geeignet. VLAN Kon guration auf einem WAN Port möglich.

Der ALLNET ALL-VPN20 verfügt über eine leistungsstarke Statefull Inspection Firewall und unterstützt als VPN Server die VPNProtokolle IPSec und PPTP. Die Kon guration erfolgt über eine leichtverständliche GUI-Management-Schnittstelle, über die das gesamte Netzwerk einfach administriert werden kann.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
425 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 90 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Intern
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP
Firewall
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
20
WAN-Verbindung
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DMZ-Unterstützung
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
32 MB
Speicherkapazität
128 MB
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.