Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21046 LED-Lampe 11 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM21046 LED-Lampe 11 W E27
Megaman MM21046 LED-Lampe 11 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18651103
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
  • Energieeffizienz A+ - Angenehmes warmweißes Glühlampenlicht - Sofortstart - 100% Helligkeit - Gutes Preis-Leistungsverhältnis - Einstiegs-Serie; ideal für Privatanwendungen - Gewohntes Glühlampendesign
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Länge (mm)
125 mm
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
1055 lm
Lichtfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21945
ab € 3,23*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.