| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18648983 Herst.-Nr.: 86206 EAN/GTIN: 4043619862061 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Mit diesem SFP Modul von Delock können Sie Ihren Gigabit Switch mit einem freien SFF Port um einen RJ45-Anschluss erweitern.
Technische Daten - Für Kupfer Netzwerkkabel (Cat.5e, 100 m) - RJ45 Anschluss - Datenübertragungsrate bis zu 1,25 Gbit/s - 10/100/1000 Mbps bei Betrieb mit SGMII Interface - 1000 Mbps bei Betrieb mit SERDES Interface - Kompatibel zu SFP MSA und SFF-8472 - Betriebstemperatur: 0 bis +70° C - Projektbezogen kann das Modul kompatibel zu Switches von verschiedenen Herstellern programmiert werden
Systemvoraussetzungen - Switch mit einem freien SFF Steckplatz
Packungsinhalt - SFP Modul
Verpackung - Poly Bag Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Leistungen | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sfp-modul dlock, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |