Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18954 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18954 Softbox
Walimex 18954 Softbox
Walimex 18954 Softbox
Walimex 18954 Softbox
Walimex 18954 Softbox
Walimex 18954 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18629247
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18954
EAN/GTIN:
     4250234589543
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.