Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher RTG 351 Wasserkocher & -boiler Metallisch, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher RTG 351 Wasserkocher & -boiler Metallisch, Rot, Weiß
Rommelsbacher RTG 351 Wasserkocher & -boiler Metallisch, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18602575
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RTG 351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tauchsieder
tauchsieder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
400 g
Leistungen
Max. Leistung
350 W
Design
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Metallisch, Rot, Weiß
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57834*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,01834*
€ 28,58182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51834*
€ 27,98682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57834*
€ 23,29822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.