Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Gryps Fester Pol E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Gryps Fester Pol E14
Paulmann Gryps Fester Pol E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18585356
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Der Klemmspot -Gryps- kann je nach Möglichkeit an einem Tisch oder Regal festgeklemmt werden. Da die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird können Sie frei entscheiden zwischen R50 Reflektorlampe konventionell, LED, ESL oder einer R50 Reflektorlampe mit Halogen Technik.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Fester Pol
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
150 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Warmweiß
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.