Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis Folienrolle 92252 15x600cm 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis Folienrolle 92252 15x600cm 2er Pack
Solis Folienrolle 92252 15x600cm 2er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18584315
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     922.52
EAN/GTIN:
     7611210922520
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Original lebensmittelechte SOLIS Vakuumierfolien. Geprüft und zugelassen von SQTS Schweiz.

- Mit Original "SOLIS" Prägung
- Mit beidseitigen Luftkanälen für einen besseren Luftentzug
- 3-lagig Mikrowellenresistent
- Geeignet für das Tiefkühlen von Lebensmitteln
- Geeignet für Vakuumgaren
- BPA-Frei
- Lebensmittelecht
- Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumrolle
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Rollenlänge
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.