| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18373437 Herst.-Nr.: 6720-PO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Nicht zu übersehen: Wenn Termine oder Aufgaben besonders dringend sind, sind die signalstarken Post-it® Notes Neon hilfreich zur Stelle. Ihre extra auffällige Farbe ist nicht zu übersehen. - Das Original: Post-it® Haftnotizen haften sicher auf Papier, sind rückstandfrei ablösbar und haften immer wieder. - Unglaublich praktisch: Als Gedankenstütze oder zum Strukturieren und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. - Der Umwelt zuliebe: PEFC zertifiziertes Papier - Farbe: neonorange, -pink - Format: 76 x 63,5 mm - Einheit: 2 Blöcke 75 Blatt
Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Orange, Pink | | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 63.5 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 75 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |