Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWA-171 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWA-171 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
D-Link DWA-171 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
D-Link DWA-171 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
D-Link DWA-171 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18270635
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-171
EAN/GTIN:
     7900693922760
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Genießen Sie mit dem Wireless AC Dualband Nano-USB-Adapter DWA-171 höhere drahtlose Übertragungsraten als jemals zuvor, indem Sie Ihren Desktop-PC oder Ihr Notebook mit der leistungsstarken Wireless AC-Technologie ausrüsten. Durch die integrierte Dualband-Technologie, die im 2,4-GHz-Band (150 Mbit/s) und im 5-GHz-Band1 (bis zu 433 Mbit/s) arbeitet, werden WLAN-Störungen reduziert und die Übertragungsrate gesteigert, was schnelleres Videostreaming, Spielen und störungsfreie VoIP-Gespräche ermöglicht.

Was bedeutet „Wireless AC“?
802.11ac ist der neueste Standard für drahtlose Netzwerke, mit dem Sie höhere Übertragungsraten im 5-GHz-Band erreichen. Dadurch können Sie HD-Videos in kristallklarer Qualität und ohne Unterbrechungen von Ihren Lieblings-Websites und Ihren bevorzugten Diensten streamen, ohne Verzögerungen online spielen und klare Audio- und Videoanrufe über das Internet führen. Mit Wireless AC erhalten Sie die gleichmäßige und blitzschnelle Leistung, die Sie brauchen, um das gesamte Potenzial Ihrer Internetleitung auszuschöpfen.

Kompatibel mit vorhandenen drahtlosen Geräten
Der Wireless AC Dualband Nano-USB-Adapter DWA-171 ist vollständig kompatibel mit bisherigen drahtlosen Standards. So können Sie die Übertragungsrate des brandneuen und schnellen 802.11ac-Standards nutzen, wo dieser zur Verfügung steht, und weiterhin problemlos Verbindung mit Netzwerken aufnehmen, die nach den älteren drahtlosen Standards arbeiten. Bandbreite ohne Störungen Der Wireless AC Dualband Nano-USB-Adapter DWA-171 nutzt Dualband-Technologie, um auf ausgeklügelte Weise eine vielseitige und störungsfreie Bandbreite zu erreichen. Nutzen Sie das weniger belastete, störungsfreie 5-GHz-Band, um Ihre E-Mails abzurufen, im Internet zu surfen, Anrufe über das Internet zu führen und HD-Filme zu streamen. Worin auch immer Ihre Online-Aktivitäten bestehen, mit der Dualband-Technologie können Sie diese ohne Unterbrechungen durchführen.

Einfache Einrichtung per WPS-Taste
Mit der WPS-Funktion (Wireless Protected Setup) können Sie schnell und einfach ein Heimnetzwerk mit höchster Sicherheit einrichten, sodass Sie in Minutenschnelle surfen, streamen und interagieren können. Dank neuester Verschlüsselungstechnologie ist die Sicherheit der Daten gewährleistet, die Sie über das Netzwerk übertragen, während gleichzeitig unberechtigte Zugriffe verhindert werden.

Kompaktes Design

Ob Sie zu Hause einen Desktop-PC oder unterwegs ein Notebook verwenden, das kompakte Design des Wireless AC Dualband Nano-USB-Adapters DWA-171 bietet höchste Mobilität und optimalen Komfort, sodass Sie die hohe Übertragungsrate von Wireless AC überall nutzen können, wo auch immer Sie sich befinden. Tragen Sie den DWA-171 in Ihrer Tasche, um ihn zu schützen und sofort verfügbar zu haben, oder lassen Sie ihn eingesteckt. Dank seiner geringen Größe wird er Sie nicht stören.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
16.7 g
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Versandkartonslänge
449 mm
Versandkartonshöhe
310 mm
Versandkartonsbreite
208 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
72 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
72 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
4900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC B IC Wi-Fi
Sonstige Funktionen
Link/Act-LED
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.7 mm
Tiefe
18.8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
3.9 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300,430 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPS
Weitere Suchbegriffe: usb wlan adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.