| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18185967 Herst.-Nr.: 0-65-408 EAN/GTIN: 3253560654085 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Handgrifffarbe | Schwarz, Blau | | Gehäusefarbe | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, schlitzschraubendreher 0,5 x 30, schlitz-schraubendreher, pz schraubendreher pz1 |
| | |
| |