Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama UV Filter 390 (O-Haze), 37.0 mm Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 3,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 37.0 mm Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 3,7 cm
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 37.0 mm Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 3,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1817888
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070037
EAN/GTIN:
     4007249700377
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter 37mm
kamera schutzfilter
  • farbneutral
    - zeitgleich Objektivschutz gegen Kratzer, sowie Staub und Fingerabdrücke
    - Güteklasse (Glas): Standard

    - Bildwirkung:
    - klare, scharfe Aufnahmen in Farbe und Schwarz/Weiß
    - sperrt UV-Strahlen bis 390 nm
    - filtert Dunst und verhindert Unschärfen
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
37 mm
Filtertyp
Ultraviolett (UV)-Kamerafilter
Kratzfest
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.