Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 55,0 mm, Filter Ø: 72,0 mm 7,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 55,0 mm, Filter Ø: 72,0 mm 7,2 cm
Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 55,0 mm, Filter Ø: 72,0 mm 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1813128
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00015572
EAN/GTIN:
     4007249155726
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
hama filter-adapter-ring objektiv
step-up ring
  • zur Anpassung von Filtern und anderen Vorsätzen an Objektive mit unterschiedlichen Anschlussmaßen
    - Präzisions-Ringe aus Metall mit mattschwarzer Oberfläche
    - Achtung: Kleine Filter an großen Objektiven können Vignettierungen ergeben (besonders bei hoher Lichtstärke und Weitwinkel)
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
72 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.