Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C LED-Lampe 16,5 W G24q-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C LED-Lampe 16,5 W G24q-2
Philips MASTER PL-C LED-Lampe 16,5 W G24q-2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17972997
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PLC18W8304P
EAN/GTIN:
     8711500623331
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55.3 g
Leistungen
Lampenleistung
16.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-2
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
13000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Technische Details
Stromstärke
0.23 A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.