Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Unifying USB-Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Unifying USB-Receiver
Logitech Unifying USB-Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17849295
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-000439
EAN/GTIN:
     5099206025165
Suchbegriffe:
USB-Receiver
Wireless Maus- / Tastaturempfänger
wireless maus- / tastaturempfänger
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
214.3 mm
Höhe des Versandkartons
222 mm
Merkmale
Produkttyp
USB-Receiver
Gerätetyp
Maus/Tastatur
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatibilität
Unifying
Produktfarbe
Schwarz
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
RF Wireless
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
38.1 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.