Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Logitech H650e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17566964
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000514
EAN/GTIN:
     5099206041189
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
LUXURIÖSES HEADSET FÜR BETRIEBSAME PROFESSIONALS
Vertriebsfachleute, Supportmitarbeiter und andere Geschäftsleute, deren Telefon niemals stillsteht, werden vom Komfort und Design des Logitech H650e begeistert sein. Das H650e liefert mit klarer Audioqualität und Funktionen wie akustischer Echounterdrückung und einem Boom-Mikrofon mit Rauschunterdrückung fortschrittliche Technik im eleganten Design. Das ganze Konzept folgt dem Credo „maximale Produktivität, maximaler Komfort“

SMART UND ELEGANT

Das Logitech H650e Headset sticht durch seine Detailtreue hervor: Das ideale Produkt für Fans von Designfeinheiten wie intuitiven Bedienelementen am Kabel zum Regeln der Lautstärke und einer LED, die während des Gesprächs hell leuchtet. Der Artikel ist in zwei Ausführungen erhältlich: H650e Mono mit einem Lautsprecher und H650e Stereo mit zwei Lautsprechern.

PROFESSIONELLE AUDIOQUALITÄT

Das H650e Headset vereint Funktionalität und Eleganz. Dieses professionelle Headset bietet Digital Signal Processing (DSP), akustische Echounterdrückung, Breitband-Audio, einen dynamischen Equalizer und ein Mikrofon mit Rauschunterdrückung. Vertriebs- und Supportmitarbeiter profitieren von einer glasklaren Gesprächsqualität.

FÜR GESCHÄFTSANWENDUNGEN ENTWICKELT


Zertifizierungen für führende Konferenz-Softwareanwendungen wie Skype for Business und Cisco Jabber™ gewährleisten eine reibungslose Integration. Das knotenfreie Flachkabel mit USB-Anschluss für Mac® oder PC bietet Plug&Play-Komfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
93 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
194 mm
Höhe des Versandkartons
196 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Linux
Betriebsspannungsbereich
1.4 - 5 V
Verzeichnung
10 %
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185.3 mm
Verpackungstiefe
202.5 mm
Verpackungshöhe
62.5 mm
Paketgewicht
175 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
50 - 10000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
THD, totalklirren
4 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2.1 m
Sound Drucklevel (max)
100 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-45 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000519
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.