Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 101500 Rund Metall Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 101500 Rund Metall Silber
Vepa Bins VB 101500 Rund Metall Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16564376
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31001194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Deckelmaterial
Metall
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
360 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.