Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts PC-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts PC-Halter
Neomounts PC-Halter
Neomounts PC-Halter
Neomounts PC-Halter
Neomounts PC-Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1637817
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     CPU-D050BLACK
EAN/GTIN:
     8717371442026
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Die Neomounts PC-Halterung, Modell CPU-D050BLACK, ermöglicht es Ihnen, einen Computer unter dem Schreibtisch zu montieren. Diese PC-Halterung schafft einen ordentlichen und sauberen Schreibtisch, weil sie unter dem Schreibtisch montiert wird und keinen wertvollen Platz auf dem Schreibtisch verwendet. Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer CPU aufgrund reduzierten Aufnahme von Staub und Schmutz vom Fußboden. Halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich ohne Computer auf den Boden. Diese Neomounts PC-Halterung ermöglicht die vertikale Installation von Computern. Diese PC-Halterung kann bis zu 180 Grad schwenken und kann unter den Schreibtisch heraus gezogen werden, um Leitungen einfacher an zu stecken. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten den Arbeitsplatz schön und ordentlich. Einfach in der Breite und Tiefe einzustellen, passend zu den meisten Desktop-und Tower-PCs. Die angeführten Daten zeigen, maximale und minimale Breite und Tiefe der Halterung. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
490 mm
Höhe des Versandkartons
500 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Schwarz
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 180 °
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Breiten Einstellbereich
50 - 240 mm
Höhe
550 mm
Höhenanpassungsrate
0 - 550 mm
Weitere Suchbegriffe: newstar cpu halter, cpu halter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.