Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo dLAN 500 AVpro+ Starter Kit 500 Mbit/s Ethernet/LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo dLAN 500 AVpro+ Starter Kit 500 Mbit/s Ethernet/LAN Schwarz
Devolo dLAN 500 AVpro+ Starter Kit 500 Mbit/s Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16004589
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     1950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
  • Professioneller dLAN®-Powerline-Adapter der 500 Mbit/s-Klasse
    - Integrierte Steckdose für Endgeräte und Mehrfachsteckdosen
    - Eingebauter Netzfilter für optimale Übertragungsleistung
    - Kensington-Lock prädestiniert für Einsatz an öffentlichen Orten
    - Remote-Management und Konfiguration über dLAN® AVpro manager

    Der dLAN® 500 AVpro+ ist der richtige dLAN®-Powerline-Adapter für professionelle Vernetzungslösungen über die hausinterne Stromleitung. Mit 500 Mbit/s werden alle Triple-Play-Services wie Breitband-Internet, IPTV in HD/3D-Qualität und Voice Over IP schnell und zuverlässig übertragen. Das Leistungsmerkmal ‚Quality of Service’ sichert eine stabile Verbindung für Echtzeit-Dienste. Über eine eingebaute Steckdose können Endgeräte und Mehrfachsteckdosen direkt an den Adapter angeschlossen werden. Ein integrierter Netzfilter optimiert zusätzlich die Übertragungsleistung. In öffentlichen Bereichen sorgt ein Kensington-Lock für effizienten Diebstahl-Schutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
52 mm
Verpackungsbreite
188.5 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
78.5 mm
Paketgewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Modulation
1024-QAM, 256-QAM, 4096-QAM, 64-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.674,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,19*
€ 2.181,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.812,29*
€ 2.156,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,75*
€ 2.090,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.718,18*
€ 2.044,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,41*
€ 1.992,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.