Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Trend UT205 Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Trend UT205 Multimeter
Uni-Trend UT205 Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15954820
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT205
EAN/GTIN:
     6935750520505
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Wechselspannung-Digitalanzeige
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
90 x 45 x 260 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Technische Details
DC Spannungsrange
0.4 - 600 V
AC Spannungsrange
4 - 600 V
AC Stromreichweite
400 - 1000 A
Frequenzreichweite
0.01 - 1000 kHz
Basic accuracy (AC Spannung)
±(2%+5)
±(1,2%+5)
Basic accuracy (Kapazität)
±(3%+5)
Basic accuracy (Frequenz)
±(0,1%+3)
Basic accuracy (Widerstand)
±(1%+2)
Basic accuracy (DC Spannung)
±(0,8%+1)
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
540 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.