Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Trend UT15C Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Trend UT15C Multimeter Digitales Multimeter
Uni-Trend UT15C Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15954803
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT15C
EAN/GTIN:
     6935750515037
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
51 x 30 x 275 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
12 - 690 V
Widerstandsreichweite
0 - 100000 Ohm
Kontinuitätscheck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Bildschirm
Display
LED
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.