Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Trend UT15B Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Trend UT15B Multimeter Digitales Multimeter
Uni-Trend UT15B Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15954800
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT15B
EAN/GTIN:
     6935750515020
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
51 x 30 x 275 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
12 - 690 V
Widerstandsreichweite
0 - 100000 Ohm
Kontinuitätscheck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Bildschirm
Display
LED
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, durchgangsprüfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.