Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Trend UT801 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Trend UT801 Multimeter Digitales Multimeter
Uni-Trend UT801 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15954794
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT801
EAN/GTIN:
     6935750580103
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 245 x 105 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0.2 - 1000 V
AC Spannungsrange
2 - 1000 V
Kapazitätsreichweite
20 - 200000 nF
Frequenzreichweite
2 - 200 kHz
Temperaturmessbereich
-40 - 1000 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
±(1,0%+3)
±(0,8%+3)
Basic accuracy (Kapazität)
±(4%+3)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
±(0,8%+2)
Basic accuracy (Frequenz)
±(1,5%+5)
Basic accuracy (Widerstand)
±(0,8%+3)
Basic accuracy (DC Spannung)
±(0,5%+2)
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Statistische Funktion
Maximum, Minimum
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Bildschirm
Display
LCD
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.