Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Trend UT51 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Trend UT51 Multimeter Digitales Multimeter
Uni-Trend UT51 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15954791
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT51
EAN/GTIN:
     6935750551004
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
88 x 34 x 190 mm
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0.2 - 1000 V
AC Spannungsrange
2 - 750 V
AC Stromreichweite
0.02 - 10 A
DC Stromreichweite
0.2 - 10 A
Basic accuracy (AC Spannung)
±(1%+3)
±(0,8%+3)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
±(0,8%+1)
Basic accuracy (DC Spannung)
±(0,5%+1)
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
560 g
Bildschirm
Display
LCD
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.