Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Trend UT58B Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Trend UT58B Multimeter Digitales Multimeter
Uni-Trend UT58B Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15954775
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT58B
EAN/GTIN:
     6935750558027
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
88 x 39 x 179 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0.2 - 1000 V
AC Spannungsrange
2 - 750 V
AC Stromreichweite
0.002 - 20 A
DC Stromreichweite
0.002 - 20 A
Kapazitätsreichweite
2 - 100000 nF
Temperaturmessbereich
-40 - 1000 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
±(1%+3)
±(0,8%+3)
Basic accuracy (Kapazität)
±(4%+3)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
±(0,8%+1)
Basic accuracy (Widerstand)
±(0,8%+1)
Basic accuracy (DC Spannung)
±(0,5%+1)
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Bildschirm
Display
LCD
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.