| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-15953808 Herst.-Nr.: 271672 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Stufenlos regelbarer Thermostat - 2 Heizstufen schaltbar (1000/2000 W max.) - Kaltstufe (Ventilator) - Kontrollleuchte - Überhitzungsschutz - Sicherer Stand - 2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten - Stabiler Tragegriff - Stromversorgung: 220-240 V, 50 Hz, 1800-2000 W max.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Elektrischer Raumheizlüfter | | Anzahl der Leistungsstufen | 2 | | Sommerlüftung | Ja | | Überhitzungsschutz | Ja | Design | Platzierungsoptionen | Flur | | Produktfarbe | Weiß | | Anzeigelicht | Ja | | Steuerung | Drehregler | Energie | Leistung | 2000 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Leistungen | Heizleistung | 2000 W | | Regelbare Temperatur | Ja | | Hitzeleistung (min) | 1000 W |
|
| | |
| | | |
| |