Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG NSH 165 VA Grau 1650 W Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG NSH 165 VA Grau 1650 W Heizkörper
AEG NSH 165 VA Grau 1650 W Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15920426
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     223307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
Natursteinheizungen von AEG kombinieren edelste Naturmaterialien mit innovativer Technik zu einem vollendeten Erlebnis für die Sinne. Aber auch für kühle Rechner sind sie die erste Wahl - als punktuelle, gesunde Zusatzheizung oder als maßgeschneidertes Heizsystem für den gesunkenen Energiebedarf zeitgemäßer Niedrigenergie- und Passivhäuser. Natursteinheizungen von AEG bieten nicht nur optisch höchsten Genuss - sie arbeiten darüber hinaus auch mit gesunder, langwelliger Strahlungswärme. Die Folge: Personen und Gegenstände werden von sanfter Wärme umschmeichelt, ohne Staub, Keime und Pollen aufzuwirbeln.Weil die Natursteinheizung von AEG mit langwelliger Wärmestrahlung arbeitet und nicht über die Raumluft, können Sie die Raumtemperatur im Vergleich zu einer Konvektorheizung um etwa 2 °C senken, ohne Verlust an Behaglichkeit. Dabei sparen Sie bis zu 15 % Energie, jahrein - jahraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Design
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
70000 g
Energie
Leistung
1650 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
1650 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,93*
€ 1.197,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,26*
€ 1.176,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,48*
€ 1.114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,54*
€ 1.070,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,01*
€ 1.007,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 150,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.