Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Raumtemperaturregler, RTF-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Raumtemperaturregler m.Wochenprogramm AEG RTF-D
Funk Raumtemperaturregler m.Wochenprogramm AEG RTF-D
Artikel-Nr.:
     C3945-233862
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     233862
EAN/GTIN:
     4041056030326
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Der digitale Funk-Raumtemperaturregler erfasst die Raumtemperatur. Gleichzeitig ermöglicht das Gerät die intuitive Wochenprogrammierung des Heizgerätes ohne aufwändige Verkabelung. Der Anwender kann zwischen fünf Betriebsarten wählen. Der batteriebetriebene Regler ist sowohl für die Wandmontage und als auch für den flexiblen Einsatz geeignet. Mindestens ein Funkempfänger aus dem Zubehör wird benötigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
false
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizen:
true
Geeignet für Kühlen:
false
Differenz verstellbar:
false
Temperatur ablesbar:
true
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
true
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
false
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
26 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
26 mm
Klasse des Temperaturreglers:
III
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG
233865
ab € 95,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.