Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG NSH 145 VA 1450 W Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG NSH 145 VA 1450 W Heizkörper
AEG NSH 145 VA 1450 W Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15920399
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Design
Platzierungsoptionen
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
60000 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
1450 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,11*
€ 1.010,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,94*
€ 990,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,48*
€ 937,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,19*
€ 903,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,36*
€ 853,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 148,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.