Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG NSH 115 VA Grau 1150 W Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG NSH 115 VA Grau 1150 W Heizkörper
AEG NSH 115 VA Grau 1150 W Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15920398
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Design
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
46000 g
Energie
Leistung
1150 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
1150 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,55*
€ 857,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,78*
€ 842,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,62*
€ 794,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,19*
€ 767,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,62*
€ 719,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 148,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.