Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG NSH 85 VA Grau 850 W Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG NSH 85 VA Grau 850 W Heizkörper
AEG NSH 85 VA Grau 850 W Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15920397
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Design
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
38000 g
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
850 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,72*
€ 821,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,10*
€ 811,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,14*
€ 767,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,74*
€ 737,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,30*
€ 679,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 150,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.