Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG NSH 65 VA Grau 650 W Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG NSH 65 VA Grau 650 W Heizkörper
AEG NSH 65 VA Grau 650 W Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15920396
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Design
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
33000 g
Energie
Leistung
650 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
650 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,48*
€ 728,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,66*
€ 723,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,25*
€ 679,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,14*
€ 609,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 148,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.