Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17856 Objektivfilter Nahaufnahme-Kamerafilter 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17856 Objektivfilter Nahaufnahme-Kamerafilter 5,5 cm
Walimex 17856 Objektivfilter Nahaufnahme-Kamerafilter 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15756027
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
close-up-lens 55mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
55 mm
Filtertyp
Nahaufnahme-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: close up lens
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.