Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KB-7926 Kühlboxständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KB-7926 Kühlboxständer
Tristar KB-7926 Kühlboxständer
Tristar KB-7926 Kühlboxständer
Tristar KB-7926 Kühlboxständer
Tristar KB-7926 Kühlboxständer
Tristar KB-7926 Kühlboxständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15755604
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KB-7926
EAN/GTIN:
     8717292014821
KB-7926 Kühlboxständer – Höhenverstellbar – Inklusive Tragetasche
Der KB-7926 Kühlbox Ständer sorgt dafür, dass Ihre Kühlbox immer stabil und trocken steht. Er bietet aber noch einen weiteren Vorteil: Um etwas aus Ihrer Kühlbox zu holen, brauchen Sie sich nie wieder nach vorn beugen. Durch das leichte Aluminiumgestell und die mitgelieferte Tragetasche lässt sich der Ständer außerdem leicht mitnehmen.

Verstellbar and zusammenklappbar
Der Kühlboxständer ist äußerst praktisch. Ganz nach Bedarf kann der Ständer auf zwei Formate eingestellt werden. Für einen sicheren Stand auf unebenen Untergründen ist ein Standfuß außerdem verstellbar. Für eine Absorber-Kühlbox, die immer horizontal ausgerichtet werden muss, ist dies ein zusätzlicher Vorteil. Ferner nimmt der Kühlboxständer wenig Stauraum ein, da er zusammengeklappt werden kann.

Einfach mitzunehmen
Durch das leichte Aluminiumgestell wiegt der KB-7926 Kühlboxständer nur 1,5 kg. Auch wenn die Standardausführung 30 kg belastbar ist, brauchen Sie sich wegen des Kühboxgewichts keine Sorgen zu machen. Durch die mitgelieferte Tragetasche können Sie den Kühlboxständer mühelos mitnehmen.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Kühlboxständer, Tragetasche, Bedienungsanleitung

Gründe zur Auswahl des KB-7926 Kühlboxständers:
Auf zwei Größen einstellbar; ein verstellbarer Fuß zum Nivelllieren
Durch das leichte Alugestell (1,5 kg) zusammenklappbar und leicht mitzunehmen
Tragetasche zum leichten Mitnehmen des Ständers inklusive
Belastbarkeit mindestens 30 kg
Ihre Kühlbox steht damit im Zelt, Wohnwagen oder im Freien immer stabil und trocken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Campart Travel
CB-8624
ab € 42,18*
Sonstiges
Campart Travel
CB-8630
ab € 94,22*
Sonstiges
Campart Travel
CB-8678
ab € 246,70*
Sonstiges
Tristar
KB-7520
ab € 49,15*
Sonstiges
Tristar
KB-7524
ab € 66,06*
Sonstiges
Tristar
KB-7530
ab € 83,96*
Sonstiges
Tristar
KB-7740
ab € 219,46*
Sonstiges
Campart
CBS8678
ab € 267,00*
Sonstiges
Campart
CBS8624
ab € 56,92*
Sonstiges
Campart
CBS8630
ab € 116,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.