Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter
Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter
Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter
Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter
Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter
Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter
Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter
Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter
Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter
Artikel-Nr.:
     1609-CBS8624
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     CBS8624
EAN/GTIN:
     4260647051353
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro kühlbox

Thermoelektrische 12 Volt Kühlbox in blau 22 Liter - mit Netzgleichrichter

Mobile, leichte Kühlbox mit Netzgleichrichter ideal für den Einsatz im Park, am Strand, bei Festivals und Autoreisen!

Mit der Campart Travel Kühlbox können Sie sich unterwegs überall mit kühlen Erfrischungen versorgen. Die tragbare Kühlbox ist dank ihres geringen Gewichts und dem 12-V-Anschluss der perfekte Begleiter im Park, Garten, am Strand, bei Festivals und unterwegs im Auto. Inklusive Spannungswandler zum Vorkühlen.

Durch das geringe Gewicht von 2,8 kg und dem integrierten Griffbügel können Sie die Kühlbox überall hin mitnehmen. Die 22 Liter Fassungsvermögen bieten viel Platz für Getränke und Snacks, sogar 1,5 l Flaschen passen in die Kühlbox. Wenn Sie das Netzkabel nicht benötigen, stört es dank der integrierten Kabelaufwicklung auch nicht.

Die Kühlbox arbeitet thermoelektrisch und kühlt bis auf 16 °C unter die Umgebungstemperatur herunter. Mit dem beiliegenden 12 V-Gleichstromanschluss können Sie die Kühlbox im Auto, aber auch beispielsweise auf einem Boot anschließen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
Kühlbereich: 22 Liter
Art:
Thermo Elektrische Kühlbox
Nutzung:
Camping, Auto, Boot, Freizeit
Farbe:
blau
Gewicht:
2,8 kg
Abmessung:
Höhe: 40,1 cm, Breite: 41 cm, Tiefe: 25,6 cm
Temperaturbereich:
Kühlt bis auf 16 °C unter die Umgebungstemperatur herunter
Besondere Merkmale:
Inklusive Netzgleichrichter 12V/240V
Weitere Suchbegriffe: Kühlbox, Getränkekühlbox, Minikühlschrank, Autokühlbox, mit, Stromanschluss, Strom, Stecker, Elektro, elektrisch, Thermoelektrisch, mobil, klein, leicht, KFZ, PKW, Auto, Wohnmobil, Caravan, Camping, Outdoor, Reise, 22L, 12V 230V, Netzgleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,10*
€ 88,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,30*
€ 84,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,84*
€ 78,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,71*
€ 67,48
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
KB-7926
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.