Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4126 Herst.-Nr.: T4527 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Gehäusefarbe | Gelb | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der bits | 8 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits Größe | TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 & 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,02* | € 7,27* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,06* | € 7,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,82* | € 8,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,01* | € 9,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,28* | € 10,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|