Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-C51352 Herst.-Nr.: T4525 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Farbe | Gehäusefarbe | Gelb | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Technische Details | Produkttyp | Set |  | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx |  | Anzahl der bits | 10 Stück(e) |  | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x SL:4, 5 & 7mm<br />PZ: 1, 2 & 3<br />PH: 1, 2 & 3<br />TX: 15 & 20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,81* | € 19,84* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 13,76* | € 19,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,70* | € 20,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,80* | € 20,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,25* | € 22,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|