Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP/TECH USA Classic Strap Gurt Digitalkamera Leder, Neopren, Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OP/TECH USA Classic Strap Gurt Digitalkamera Leder, Neopren, Nylon Schwarz
OP/TECH USA Classic Strap Gurt Digitalkamera Leder, Neopren, Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15721840
Hersteller:
     OP/TECH USA
Herst.-Nr.:
     1001252
EAN/GTIN:
     0711554100121
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1295 mm
Webweite
3/8 Zoll
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Leder, Neopren, Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Schnelle Diskonnektion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.