Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview MO-C-ST1 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview MO-C-ST1 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
Lanview MO-C-ST1 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
Lanview MO-C-ST1 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15716719
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     MO-C-ST1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
SFP-Transceiver-Standard
TX
Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.