Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DR 3280 Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 1500 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DR 3280 Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 1500 W Schwarz, Grau
Clatronic DR 3280 Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 1500 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15703654
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     283 013
EAN/GTIN:
     4006160830132
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Außenabguss
Ja
Verlängerungsrohren
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Reinigungstuch
Ja
Wiederbefüllbaer Tasse
Ja
Design
Typ
Zylinder-Dampfreiniger
Fassungsvermögen
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Leistungen
Dampfdruck
4 bar
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, dampf reiniger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.