Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Multimeter mit PC-Anbindung über USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Multimeter mit PC-Anbindung über USB
InLine Multimeter mit PC-Anbindung über USB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15532684
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43114
EAN/GTIN:
     4043718197538
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital Multimeter mit PC-Anbindung zum Erfassen und Protokollieren von Messwerten. Dieses Gerät entspricht der IEC 61010-1:2001, CAT III 1000V und CAT IV 600V Überspannung Standards.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
190 x 90 x 40 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0.6 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.6 - 1000 V
AC Stromreichweite
0.0006 - 10 A
DC Stromreichweite
0.0006 - 10 A
Widerstandsreichweite
600 - 60000000 Ohm
Kapazitätsreichweite
60 - 300000 nF
Frequenzreichweite
0.001 - 10 kHz
Temperaturmessbereich
-55 - 1000 °C
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Bildschirm
Display
LCD
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.